すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463EE-7

品名 : 3/8" - 3/4" バンドツール

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番C40099
全長335mm適応バンドサイズ3/8”(9.53mm)~3/4”(19.05mm)
適応バンド厚み0.76mmまで引張能力408.2~975.2kg
重量約1.5kg
EA463Eシリーズ・EA463EGシリーズ用
ラチェット機構
カッター内蔵
締めてカットができます。
販売価格

57,900円(税抜)/ 63,690円(税込)

カタログ価格

57,900円(税抜)/63,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1114ページ
その他関連
オプションEA463E-3 : 3/8"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463E-4 : 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463E-5 : 5/8"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463E-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463EG-3 : 3/8"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463EG-4 : 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463EG-5 : 5/8"x30m バンド(201ステンレス製)
オプションEA463EG-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top