すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463EJ-4

品名 : 1/2" バックル(201ステンレス製/100個)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番C25499
幅1/2”(12.7mm)材質SUS201
入数100個
シングルとダブルの両方のクランプに適応します。
独自の歯と耳が最大の締付強さを生み出します。
ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください
販売価格

22,900円(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 16:05現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ1113ページ
バリエーション一覧
EA463EJ-2 1/4" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-3 3/8" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-4 1/2" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-5 5/8" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-6 3/4" バックル(201ステンレス製/100個)
その他関連
関連商品EA463E-4 : 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
関連商品EA463EG-4 : 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
本体EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール
本体EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール
ウェブカタログ画像
入数100個
  • 入数100個

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top