すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA463FA-4

品名 : 6.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番AE6049
長さ450mm幅6.9mm
厚み0.28mm最大直径129mm
耐荷重45kg材質ステンレス(SUS316)
入数10本
速く簡単に取付けられるセルフロックシステムです。
手、もしくはロッキングツール(EA463FG-2)で固定することができます。
手で締めつけることもできます。
販売価格

4,270円(税抜)/ 4,697円(税込)

カタログ価格

4,270円(税抜)/4,697円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 13:48現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1113ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463FA-1 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FA-2 6.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FA-3 6.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FA-4 6.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FA-150 6.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FA-225 6.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FA-300 6.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FA-450 6.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FB-1 11.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FB-2 11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FB-3 11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FB-4 11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FB-5 11.9x610mm 結束バンド(316ステンレス製/10本)
    EA463FB-150 11.9x150mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FB-225 11.9x225mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FB-300 11.9x300mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FB-450 11.9x450mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    EA463FB-610 11.9x610mm 結束バンド(316ステンレス製/100本)
    その他関連
    オプションEA463FG-2 : 結束バンドツール
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top