すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463FM-13

品名 : 4.6x360mm 結束バンド(SUS304/100本)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番KE1148
商品名Ball-Lock Tie(ボールロックタイ)全長360mm
4.6mm厚み0.25mm
最大直径102mm使用荷重90kg
材質SUS304入数100本
速く簡単に取付けられるセルフロックバックル
結束ツールはEA463FM-1を使用して下さい。
手で締めつけることもできます。
※このバンドはいったんバックルに差し込むと抜けません
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 12:29現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1113ページ1711ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463FM-11 4.6x200mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FM-12 4.6x260mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FM-13 4.6x360mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FM-14 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/100本)
    EA463FM-51 4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FM-52 4.6x260mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FM-53 4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本)
    EA463FM-54 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)
    その他関連
    関連商品EA463FM-1 : Ball-Lok ツール
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1112ページ
    • エスコ便利カタログ1113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top