すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PC-30

品名 : 3/8"DRx 30mm エクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BE3-030
差込角3/8”(9.53㎜)外径17㎜
全長30mm重量30g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※2本以上接続して使用しないで下さい
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0435ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618PC-30 3/8"DRx 30mm エクステンションバー
    EA618PC-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー
    EA618PC-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618PC-100 3/8"DRx100mm エクステンションバー
    EA618PC-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー
    EA618PC-200 3/8"DRx200mm エクステンションバー
    EA618PC-270 3/8"DRx270mm エクステンションバー
    EA618PC-600 3/8"DRx600mm エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ434ページ
    • エスコ便利カタログ435ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top