すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463SD-12

品名 : 10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

仕様

適合ホース径10.5~12mm6mm
材質ナイロン66入数10個
ギア式で取り外しに便利(横にずらして外します。)
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/07/05 06:18現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1109ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA463SD-8 6.6- 8.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-9 8.0- 9.2mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-11 9.2-10.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-12 10.5-12.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-15 12.8-15.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-19 17.0-18.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-21 18.2-20.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-23 20.5-23.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-25 22.0-25.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-28 25.0-28.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-30 27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-33 29.5-32.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-36 32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-39 35.0-38.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-42 38.0-41.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-45 41.0-44.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-48 44.0-47.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-51 47.0-50.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-54 50.0-53.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-57 53.0-57.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-61 56.5-60.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-65 60.0-65.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-70 66.0-70.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-75 70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-80 76.0-80.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    EA463SD-85 80.0-85.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
    ウェブカタログ画像
    • A:10.2mm  B:12mm  C:6mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1108ページ
    • エスコ便利カタログ1109ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top