すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA464A-4A

品名 : 1/2" スチームトラップ

仕様

ねじサイズ(G)1/2”全長(mm)55
材質バルブ本体:ステンレス
メンブレンカプセル:ステンレス、ハステロイ
最大許容圧力3.2MPa
最高許容温度250℃
取付姿勢は自在です。
溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。
屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
販売価格

5,720(税抜)/ 6,292円(税込)

カタログ価格

5,720円(税抜)/6,292円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/07/26 10:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1116ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1116ページ
  • エスコ便利カタログ1117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top