すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA465AM-12

品名 : 1・1/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番10FDY-32A
呼び径32AねじサイズRc1・1/4”
最高使用圧力静流水(-10~120℃):1.4MPa
蒸気・空気・ガス・油・脈動水(-10~120℃):1.0MPa
最高使用温度200℃以下
材質ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)
ガスケット:ノンアスベストシート
スクリーン種類60°千鳥打抜きステンレス鋼板
接続形状ねじ込み:JIS B0203クラス10K
Y形ストレーナ
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。
販売価格

8,340円(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1065ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA465AM-2 1/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-3 3/8" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-4 1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-6 3/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-10 1" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-12 1・1/4" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-14 1・1/2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    EA465AM-20 2" Y形ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top