すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723S-65

品名 : 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番730/20QUICK-JP
トルク範囲(N.m)40~200最小目盛(N・m)5
全長(mm)455重量(g)1250
ヘッド差込角14×18mm精度±3%
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると“カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
販売価格

82,100円(税抜)/ 90,310円(税込)

カタログ価格

82,100円(税抜)/90,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723S-65 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-66 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
その他関連
オプションEA723ST-204 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723ST-206 : 3/4"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
オプションEA723SB-42 : 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SF-13 : 13mm スパナヘッド
オプションEA723SF-14 : 14mm スパナヘッド
オプションEA723SF-15 : 15mm スパナヘッド
オプションEA723SF-16 : 16mm スパナヘッド
オプションEA723SF-17 : 17mm スパナヘッド
オプションEA723SF-18 : 18mm スパナヘッド
オプションEA723SF-19 : 19mm スパナヘッド
オプションEA723SF-21 : 21mm スパナヘッド
オプションEA723SF-22 : 22mm スパナヘッド
オプションEA723SF-24 : 24mm スパナヘッド
オプションEA723SF-25 : 25mm スパナヘッド
オプションEA723SF-27 : 27mm スパナヘッド
オプションEA723SF-30 : 30mm スパナヘッド
オプションEA723SF-32 : 32mm スパナヘッド
オプションEA723SC-13 : 13 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-14 : 14 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-15 : 15 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-16 : 16 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-17 : 17 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-18 : 18 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-19 : 19 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-22 : 22 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-24 : 24 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-27 : 27 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-30 : 30 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-32 : 32 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-36 : 36 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
オプションEA723SC-41 : 41 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top