すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618GL-19

品名 : 19x230mm L型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LB0019
対辺19mm軸長230mm
材質S45C重量325g
6ポイント
ニッケルクロムメッキ
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 15:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618GL-8 8x110mm L型Boxレンチ
    EA618GL-10 10x180mm L型Boxレンチ
    EA618GL-12 12x190mm L型Boxレンチ
    EA618GL-13 13x190mm L型Boxレンチ
    EA618GL-14 14x200mm L型Boxレンチ
    EA618GL-19 19x230mm L型Boxレンチ
    EA618GL-21 21x250mm L型Boxレンチ
    EA618GL-22 22x255mm L型Boxレンチ
    EA618GL-26 26x270mm L型Boxレンチ
    EA618GL-27 27x275mm L型Boxレンチ
    EA618GL-30 30x280mm L型Boxレンチ
    EA618GL-32 32x280mm L型Boxレンチ
    EA618GL-36 36x330mm L型Boxレンチ
    EA618GL-41 41x350mm L型Boxレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:28mm  T:24mm\nA:50mm  L:230mm  d:13mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top