すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468BD-1

品名 : PJ 1/2" センサー式水栓(ショート)

仕様

メーカーカクダイ型番713-510
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)電池寿命約2年(100回/1日の目安)
流量約3L/分(0.2MPa時)・流量調整可能使用圧力0.05(流動圧)~0.75(静水圧)MPa
使用流体上水道水使用室温範囲1~50℃
使用水温範囲1~50℃(凍結不可)検知距離センサー部より100~150mm程度(大人の手のひら)
呼13ねじ径PJ1/2”
設置サイズ(奥行×高さ)173×53mm材質黄銅
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
電池専用
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。
電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
※ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。
※センサー誤検知を防ぐため、本体下側のセンサーから200ミリ以上の吐水口空間を確保してください。
販売価格

77,000円(税抜)/ 84,700円(税込)

カタログ価格

77,000円(税抜)/84,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1092ページ
バリエーション一覧
EA468BD-1 PJ 1/2" センサー式水栓(ショート)
EA468BD-2 PJ 1/2" センサー式水栓(ミドル)
EA468BD-3 PJ 1/2" センサー式水栓(ロング)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1092ページ
  • エスコ便利カタログ1093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top