すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468BE-8B

品名 : PJ 1/2" 自在水栓(二条ねじ/寒冷地兼用)

仕様

メーカーカクダイ型番706-064-13QR
呼13ねじ径PJ1/2”
パイプ長170mm設置サイズ(奥行×高さ)250×174.5mm
材質青銅
二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地兼用)
90°開閉レバー式
青・赤表示リング付き
販売価格

7,500円(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1092ページ
その他関連
部品EA124MA-22 : 14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)
ウェブカタログ画像
※写真のハンドル位置は水栓の止水時です。
  • ※写真のハンドル位置は水栓の止水時です。
  • 表示リング付き(青)
  • 表示リング付き(赤)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1092ページ
  • エスコ便利カタログ1093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top