すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468BX-22A

品名 : 1.6m シャワーホース(メタル調)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番367-612
取付ねじサイズG1/2全長1.6m
ホースサイズ内径:9.5mm
外径:16.5mm
材質ホース:PVC(メタリック仕様)
金具:黄銅
カラーメタル調(金属らせん管ではありません)
アダプター付き
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/10 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468BX-23A
  • 品番

    EA468BX-23A

  • コメント

    違い:カラー(シルバー)

バリエーション一覧
EA468BX-22A 1.6m シャワーホース(メタル調)
EA468BX-23A 1.6m シャワーホース(シルバー)
EA468BX-24A 1.6m シャワーホース(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top