すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468BZ-76

品名 : W26x20T/240mm 水栓ノズル

仕様

メーカーカクダイ型番7743-240
ねじ径W26山20全長240mm
パイプ外径16mm使用温度60℃
材質黄銅
自在水栓、混合栓の補修用
上向きパイプ
先端ネジ付き(W22山20)
別売の泡沫金具や、市販の浄水器などの取り付けが可能です。
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1094ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-75 W26x20T/200mm 水栓ノズル
EA468BZ-76 W26x20T/240mm 水栓ノズル
EA468BZ-77 W26x20T/300mm 水栓ノズル
その他関連
オプションEA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1094ページ
  • エスコ便利カタログ1095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top