すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468L-110

品名 : 150W/10m 水道凍結防止帯(金属配管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番D-10
用途水道管の凍結や破損を防ぐ凍結・凝固防止用ヒーター電源AC100V
容量150W発熱体長さ10m
耐熱温度105℃サーモスタットバイメタル
付属品保温テープ(4m×5本)
金属配管用
屋内・屋外用
給湯(耐熱温度以下)・給水配管の凍結防止、ソーラーシステム配管、一般配管、工場の給排水管・ポンプ管の凍結防止に
取付が簡単で、十分な凍結防止効果が得られます。
信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。
サーモスタットは約3℃以下になると通電し、約10℃以上になると停止します。
使用状況や環境にもよって異なりますが、10年を目安に交換してください。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468L-101 15W/ 1m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-102 30W/ 2m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-103 45W/ 3m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-104 60W/ 4m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-106 90W/ 6m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-110 150W/10m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    EA468L-120 300W/20m 水道凍結防止帯(金属配管用)
    その他関連
    関連商品EA468L-121 : 100V/1A 水道凍結防止帯用通電確認テスター
    関連商品EA468L-122 : 100V/5A 水道凍結防止帯用通電確認テスター
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top