すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468L-37

品名 : 15m 水道凍結防止帯

仕様

メーカーカクダイ型番698-01-15
全長15m電源コード長1.5m
アース線長さ1.8m定格電圧100V
消費電力210W
塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用(金属管でも使用できます)
ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
固定テープ付き(保温テープは付属していません。)
単体使用では通常通電となります。
EA468L-30と併用すると節電効果があります。
※必ずアース配線をしてください。
販売価格

74,100円(税抜)/ 81,510円(税込)

カタログ価格

74,100円(税抜)/81,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1072ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468L-31 1m 水道凍結防止帯
    EA468L-32 2m 水道凍結防止帯
    EA468L-33 3m 水道凍結防止帯
    EA468L-34 4m 水道凍結防止帯
    EA468L-35 6m 水道凍結防止帯
    EA468L-36 10m 水道凍結防止帯
    EA468L-37 15m 水道凍結防止帯
    EA468L-38 20m 水道凍結防止帯
    その他関連
    本体EA468L-30 : 元電源用サーモスタット
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1072ページ
    • エスコ便利カタログ1073ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top