すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468LA-12

品名 : G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用ホース

仕様

メーカーカクダイ型番4545-1
取付サイズ呼50取付ねじG2
全長1mホース径内径:30mm
外径:34mm
使用温度1~60℃材質PVC
ナット回転式
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1103ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA468LA-1 G1.1/2"x0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-2 G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-3 G1.1/2"x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-4 G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-5 G1.1/2"x2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-11 G 2" x 0.7m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-12 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-13 G 2" x 1.2m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-14 G 2" x 1.5m [ねじ込式]流し台用ホース
    EA468LA-15 G 2" x 2.0m [ねじ込式]流し台用ホース
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1102ページ
    • エスコ便利カタログ1103ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top