すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595HF-2

品名 : 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)

耐酸性、非磁性(80%)、耐薬品性

仕様

型番2AMZ形状直・細
材質本体:ステンレス
先端:セラミック(ジルコニア強化アルミナ)
仕上げサンドブラスト加工
先端幅2.0mm先端厚0.30mm
先端長35mm開口幅8.0mm
全長140mm9.0mm
高さ13.0mm重量17g
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 21:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0674ページ
バリエーション一覧
EA595HF-2 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
EA595HF-1 137mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製)
EA595HF-102 [EA595HF-2用] 替チップ
EA595HF-101 [EA595HF-1用] 替チップ
その他関連
部品EA595HF-102 : [EA595HF-2用] 替チップ
ウェブカタログ画像
  • ミリ

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top