すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469BH-10A

品名 : R 1" x R 1" ニップル(1個)

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)適用流体空気、ガス、油、水
最高使用圧力300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質黒心可鍛鋳鉄製
呼び径25AねじサイズR1”
全長52mm六角二面幅38mm
入数1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
※ニップルの内部形状についてはストレートまたはぬすみ形状となります
※蒸気には黒継手を推奨します
販売価格

635円(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/22 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1053ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BH-2A R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)
    EA469BH-3A R 3/8" x R 3/8" ニップル(1個)
    EA469BH-4A R 1/2" x R 1/2" ニップル(1個)
    EA469BH-6A R 3/4" x R 3/4" ニップル(1個)
    EA469BH-10A R 1" x R 1" ニップル(1個)
    EA469BH-12 R1・1/4"xR1・1/4" ニップル(1個)
    EA469BH-15 R1・1/2"xR1・1/2" ニップル(1個)
    EA469BH-20 R 2" x R 2" ニップル(1個)
    EA469BH-25 R2・1/2"xR2・1/2" ニップル(1個)
    EA469BH-30 R 3" x R 3" ニップル(1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1052ページ
    • エスコ便利カタログ1053ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top