すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469EN-122

品名 : Rc1・1/4"xR1・1/4"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南国フレキ工業型番NK-1900/SUS304-32A
呼称32AねじサイズRc 1-1/4”×R 1-1/4”
対辺69mm全長700mm
適用流体水・油・空気・蒸気・薬品
※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
使用温度-40~450℃
使用圧力1.0MPa材質チューブ:SUS304
メスユニオン:ステンレス鋼(SUS304)
ブレード:SUS304
ユニオンカラー:SUS304
ガスケット:PTFE
ブレードリング止め:SUS304
オスニップル:ステンレス鋼(SUS304)
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/22 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469EN-3 Rc 3/8"x R 3/8"x300mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-4 Rc 1/2"x R 1/2"x300mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-6 Rc 3/4"x R 3/4"x300mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-10 Rc 1" x R 1" x300mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-12 Rc1・1/4"xR1・1/4"x300mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-14 Rc1・1/2"xR1・1/2"x300mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-20 Rc 2" x R 2" x300mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-33 Rc 3/8"x R 3/8"x400mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-34 Rc 1/2"x R 1/2"x400mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-36 Rc 3/4"x R 3/4"x400mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-40 Rc 1" x R 1" x400mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-42 Rc1・1/4"xR1・1/4"x400mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-44 Rc1・1/2"xR1・1/2"x400mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-50 Rc 2" x R 2" x400mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-63 Rc 3/8"x R 3/8"x500mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-64 Rc 1/2"x R 1/2"x500mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-66 Rc 3/4"x R 3/4"x500mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-70 Rc 1" x R 1" x500mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-72 Rc1・1/4"xR1・1/4"x500mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-74 Rc1・1/2"xR1・1/2"x500mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-80 Rc 2" x R 2" x500mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-93 Rc 3/8"x R 3/8"x600mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-94 Rc 1/2"x R 1/2"x600mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-96 Rc 3/4"x R 3/4"x600mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-100 Rc 1" x R 1" x600mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-102 Rc1・1/4"xR1・1/4"x600mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-104 Rc1・1/2"xR1・1/2"x600mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-110 Rc 2" x R 2" x600mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-113 Rc 3/8"x R 3/8"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-114 Rc 1/2"x R 1/2"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-116 Rc 3/4"x R 3/4"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-120 Rc 1" x R 1" x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    EA469EN-122 Rc1・1/4"xR1・1/4"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-124 Rc1・1/2"xR1・1/2"x700mm フレキチューブ(SUS/溶接
    EA469EN-130 Rc 2" x R 2" x700mm フレキチューブ(SUS/溶接)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top