すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469FA-14A

品名 : 1・1/2" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)

仕様

呼び径40A(1・1/2)呼び厚さSch.10S
外径48.6mm内径43.0mm
厚さ2.8mm中心から端面距離57.2mm
材質ステンレス(SUS304W)重量約300g
最高使用温度200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
90°エルボ(ロング)
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 10:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1057ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469FA-4A 1/2" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-6A 3/4" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-8A 1" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-12A 1・1/4" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-14A 1・1/2" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-20A 2" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    EA469FA-24A 2・1/2" 溶接 90゚エルボ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:48.6mm\nF:57.2mm
    • エスコ便利カタログ1056ページ
    • エスコ便利カタログ1057ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top