すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469FD-4A

品名 : 1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)

仕様

呼び径15A(1/2)呼び厚さSch.10S
外径21.7mm内径17.5mm
厚さ2.1mm中心から端面距離25.4mm
材質ステンレス(SUS304W)重量約100g
最高使用温度200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
同径T(チーズ)
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469FD-4A 1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
    EA469FD-6A 3/4" 溶接チーズ(ステンレス製)
    EA469FD-12A 1・1/4" 溶接チーズ(ステンレス製)
    EA469FD-14A 1・1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
    EA469FD-20A 2" 溶接チーズ(ステンレス製)
    EA469FD-24A 2・1/2" 溶接チーズ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ①②③:15A\nD1・D2:21.7mm\nC・M:25.4mm
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top