すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469FG-6A

品名 : 3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

仕様

呼び径20A(3/4)呼び厚さSch.10S
外径27.2mm長さ30.0mm
つば径56.0mmコーナー半径最小:1.5mm
最大:3.0mm
材質ステンレス(SUS304W)重量約70g
最高使用温度200℃
突合せ溶接式管継手(JIS B 2313)
スタブエンド(JIS 10Kタイプ)
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469FG-4A 1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-6A 3/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-8A 1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-12A 1・1/4" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-14A 1・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-20A 2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-24A 2・1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    EA469FG-30A 3" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:27.2mm   F:30.0mm   G:56.0mm\nR:1.5mm(最小)、3.0mm(最大)
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top