すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA469FH-12A

品名 : 1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

仕様

フランジ形状板フランジ呼び圧力5K
材質SUSF304呼び32(1・1/4)
外径115mmボルト中心円径90mm
ボルト穴径15mmボルト穴数4
内径43.2mm適用管外径42.7mm
フランジ厚12mm適用規格JIS B2220
重量約770g最高使用温度200℃
スリップオン溶接式板フランジ
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1058ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA469FJ-12A
    バリエーション一覧
    EA469FH-4A 1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    EA469FH-6A 3/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    EA469FH-8A 1" / 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    EA469FH-12A 1・1/4"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    EA469FH-14A 1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    EA469FH-24A 2・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:115mm   C:90mm   d0:43.2mm\nh:15mm    t:12mm
    • エスコ便利カタログ1058ページ
    • エスコ便利カタログ1059ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top