すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470CM-504

品名 : 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番UN3-FP-10-3
チューブ外径10mm取付ねじR3/8”
使用圧力150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65MPa
100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94MPa
-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43MPa
材質ボディ:SUS316
ステム:SUS630
パッキン:PTFE
ハンドル:亜鉛合金ダイカスト
ガスケット:非石綿シート
クラス30K
ステンレス鋼製ミニチュアニードルバルブ
アングル型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
販売価格

44,700円(税抜)/ 49,170円(税込)

カタログ価格

44,700円(税抜)/49,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1025ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470CM-501 6mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    EA470CM-502 8mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    EA470CM-503 10mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    EA470CM-504 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    EA470CM-505 12mm x R1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    EA470CM-506 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top