すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA472AA-4A

品名 : G1・1/4" 複式ボールタップ(ポリ玉)

仕様

メーカーカクダイ型番6616-30
呼30ねじ径G1 1/4
全長480mm材質本体:青銅
アーム:黄銅
玉:ポリエチレン
最高使用温度60℃最高使用圧力0.75MPa
販売価格

23,300円(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1106ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA472AA-1A PJ 1/2" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    EA472AA-2A PJ 3/4" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    EA472AA-3A PJ 1" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    EA472AA-4A G1・1/4" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    EA472AA-5A G1・1/2" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    EA472AA-6A G 2" 複式ボールタップ(ポリ玉)
    その他関連
    部品EA472AB-23 : M 8x200mm ボールタップアーム
    部品EA472AC-8A : M8/150mm ポリ玉
    ウェブカタログ画像
    • 構造
    • 流量表

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1106ページ
    • エスコ便利カタログ1107ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top