すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538RB-137

品名 : OBDIIカプラー・コネクター用端子(16個)

仕様

適合電線AV(S)0.75~1.25m㎡重量(g)5
材質端子:黄銅入数16個
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 22:27現在)

更新
商品入数16販売単位
カタログページ0280ページ
バリエーション一覧
EA538RB-136 [16極]OBDIIカプラーコネクター(オス)
EA538RB-137 OBDIIカプラー・コネクター用端子(16個)
ウェブカタログ画像
16個入
  • 16個入
  • 16個入
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top