すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-3

品名 : 87mm/M 9x1.25 プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番609087
ねじサイズM9×1.25スピンドル径9mm
スピンドル長87mm重量50g
適合プーラー品番41-1(EA500-65)
42-1(EA500B-65)
43-1(EA500AC-60)
43-11(EA500BC-60)
43-12(EA500BC-70)
43-2(EA500AC-70)
販売価格

6,490円(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0320ページ0321ページ
その他関連
本体EA500-65 : 65mm 2本爪プーラー
本体EA500AC-60 : 60mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
本体EA500AC-70 : 70mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
本体EA500B-65 : 65mm 3本爪プーラー
本体EA500BC-60 : 60mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
本体EA500BC-70 : 70mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top