すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545K-36

品名 : 13mm/910mm ボルトカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番71 72 910
切断能力HRC19以下(軟線):φ13mm
HRC40以下:φ10mm
HRC48以下(硬線):φ9mm
刃硬度HRC62
刃長46mmヘッド厚さ42mm
全長910mm重量4.95kg
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します
ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造
快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー
ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。
販売価格

43,700(税抜)/ 48,070円(税込)

カタログ価格

43,700円(税抜)/48,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0102ページ

代替品

EA545BT-36
バリエーション一覧
EA545K-18 8mm/460mm ボルトカッター
EA545K-24 9mm/610mm ボルトカッター
EA545K-30 11mm/760mm ボルトカッター
EA545K-36 13mm/910mm ボルトカッター
その他関連
部品EA545K-54 : 900mm 替刃(EA545K-36用)
ウェブカタログ画像
  • 緩衝装置付き鍛造ストッパー
  • エスコ便利カタログ102ページ
  • エスコ便利カタログ103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top