すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KL-50D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.603-440.0
商品名K4プレミアム サイレント用途・清掃場所自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室など
電源100V単相50Hz専用モーター出力1.35kW
最大吐出水量400L/h最大吐出圧力11MPa
消費電力1350Wサイズ417(W)×306(D)×584(H)mm
電源コード5m重量13.6kg
定格使用時間最大1時間付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS 30 Plus、本体側カップリング
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ
10mプレミアムフレックス高圧ホース とホースリール、さらにK 4 プレミアム サイレント専用の「デッキクリーナー PS 30 Plus」を標準装備し、あらゆるシーンや場所での清掃体験を効率よく、効果的に行えるモデルです。
広い場所から狭い場所まで手軽に洗浄
ノズルが15°横に回転し、床面と側面を同時に洗浄できる「デッキクリーナー PS 30 Plus」付き。階段や壁際の隅、細い場所洗浄におすすめです。スクイジー機能もあり洗浄後の汚れた水の水切りもできます。
本体にすっきり収納
トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。背面のーホースリールは10m高圧ホースを巻き取り収納できるので、準備や片付けが簡単になりました。
<水冷式モーター、サイレント技術>
ハイパフォーマンスな洗浄効果を実現する水冷式モーターは、給水口から取り込んだ水でモーターを冷やして安定したトルクを生み出し、汚れを落とす圧力と洗浄に欠かせない水量を均一供給することで無駄のない効果的な洗浄性能を生み出します。
モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10db削減、体感レベルでノイズを50%カット。 高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。
<高圧ホースとホースリール>
K 4 プレミアム サイレントには、取り回しが良く、広範囲の洗浄に便利な10mのプレミアムフレックスホースが付属、高圧ホースを巻取り収納可能なホースリールも標準装備しているので洗浄準備や掃除後の収納が とても簡単に行えます。
<特別なオリジナル洗浄アクセサリー>
K 4 プレミアム サイレント専用のアクセサリー「デッキクリーナー PS 30 Plus」を標準装備。
ご家庭のあらゆる場所(浴室、階段、ベランダ、テラスなど)の洗浄を、水撥ねを気にせず快適に行うことが出来ます。
水はねを抑えたデッキクリーナーに3点ノズルを採用し、幅25cmでの洗浄が可能。また右端のノズルは洗浄向きをヨコ面に変更可能で、階段や壁面コーナ角の洗浄にも対応します。 デッキクリーナーのヘッド部は360度回転し、狭い場所の清掃時も活躍します。
<安心長持ち>
水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます(メーカーモデルでの比較)。
伸縮するハンドルと掴めるバンパーで楽に移動ができます。
ケルヒャー純正洗浄剤ボトルを差し込むだけで使用できる「洗浄剤ホルダー」付き
サイドノズル調節ダイヤル付きで、段差やコーナーも、水はね無く洗浄できます。
360度回転ブラシヘッドで狭い場所の掃除を快適にします。
水冷静音モーター搭載タイプ
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

81,800円(税抜)/ 89,980円(税込)

カタログ価格

81,800円(税抜)/89,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/16 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2433ページ
バリエーション一覧
EA115KL-50D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
EA115KL-60D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
その他関連
部品EA115KA-66A : 440mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
部品EA115KA-66B : 440mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6B : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18A : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-60B : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
オプションEA124KK-1A : 13-19mm [家庭用] ホースカップリング(逆止弁付)
オプションEA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 用途:階段に
  • 用途:外壁に
  • 用途:駐車場に
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top