すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519CJ-1

品名 : 990mm タイヤデマウントツール

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます

仕様

用途タイヤ取り外し用適用トラック用
全長990mm先幅40・42mm
軸径19mm重量3kg
材質鍛造鉄
ロードサービスに最適
注意
・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。
・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。
・ハンマーでハンマーを叩かないでください。
・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。
・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。
・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
販売価格

58,100(税抜)/ 63,910円(税込)

カタログ価格

58,100円(税抜)/63,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0294ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top