すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RE-61

品名 : 600x900mm 除菌マット(シリコーンベース)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番F-38-S6BS
商品名消毒マットベース(シリコーン仕様)用途厨房や食品工場などの衛生管理などに
サイズ600×900mm厚み20mm
材質表面:PP
裏面:シリコーン
耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース
各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
塩ビ不使用
防炎適合品(防炎性能登録番号:E.2130079)
販売価格

48,500(税抜)/ 53,350円(税込)

カタログ価格

48,500円(税抜)/53,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2029ページ
その他関連
オプションEA997RE-60 : 4.0L 消毒液(EA997RE-61,-65,-66用)
ウェブカタログ画像
  • ※消毒液は別売です
  • エスコ便利カタログ2028ページ
  • エスコ便利カタログ2029ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top