すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA470GD-4

品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカーオンダ製作所型番FS-T15
ねじサイズRc1/2”材質真鍮
使用温度0.5MPa(-15~150℃)最高圧力4.2MPa(-15~70℃)
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
レデューストボア型
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1063ページ
バリエーション一覧
EA470GD-2 Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470GD-3 Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
EA470GD-4 Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470GD-6 Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470GD-10 Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1062ページ
  • エスコ便利カタログ1063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top