すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA471EP-50

品名 : #50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)

仕様

呼び径50基準外径60mm
基準厚み4.5mm材質耐衝撃性硬質塩化ビニール管
全長2m最高使用圧力(静水圧)0.75MPa
入数1本
販売価格

5,590円(税抜)/ 6,149円(税込)

カタログ価格

5,590円(税抜)/6,149円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1051ページ1406ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA471EP-13 #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
    EA471EP-16 #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
    EA471EP-20 #20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
    EA471EP-25 #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
    EA471EP-30 #30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
    EA471EP-40 #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
    EA471EP-50 #50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
    EA471EP-65 #65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
    EA471EP-75 #75/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
    メイン画像
    • パイプ外径一覧表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1050ページ
    • エスコ便利カタログ1051ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top