すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944MF-317

品名 : 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)

仕様

メーカーニトムズ型番T4602
幅(mm)15長さ(m)4
厚さ(mm)0.8材質基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途ベニヤ、ブロックなどの接着に内芯径76mm(3”)
テープ色灰粘着力20N/10mm
入数1巻
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。
ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。
【JIS規格Z1541】1種1号適合
屋内外用
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1439ページ
バリエーション一覧
EA944MF-316 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-317 15mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-318 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(粗面用)
EA944MF-319 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(粗面用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1438ページ
  • エスコ便利カタログ1439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top