すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA471GE-6

品名 : #40x#30 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー積水化学工業(SEKISUI)型番ACT401N
呼び径(塩ビ管)40×40×30材質ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS
カラーアイボリー入数1個
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0036ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA471GE-1 #25x#20 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-2 #30x#20 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-3 #30x#25 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-4 #40x#20 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-5 #40x#25 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-6 #40x#30 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-7 #50x#20 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-8 #50x#25 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-9 #50x#30 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    EA471GE-10 #50x#40 異径チーズ(ACドレンパイプ用/アイボリー)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ36ページ
    • エスコ便利カタログ37ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top