すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AJ-510

品名 : 結束バンドツール[EA475AJ-501用]

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番MK15
結束バンド幅7.5~13mmサイズ139×196.8mm
重量538g
EA475AJ-501用
長尺・太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け力で結束し、切断可能
施工品質の安定化と確実な、ほう縛を実現します。
<片手で簡単に操作できるカッターレバーを採用>
結束バンドを切断する際、カッターレバーを親指で操作可能で、簡単に作業することができます。
狭いスペースでの施工が可能
販売価格

32,800(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1116ページ
その他関連
本体EA475AJ-501 : 12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)
ウェブカタログ画像
  • エンドレスタイ施工時
  • 締付け力調節可能

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1116ページ
  • エスコ便利カタログ1117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top