すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-16

品名 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)

測定・充てん・排気の1台3役!
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー旭産業型番AGE-ISOR
商品名ゲージボタルEX1200用途トラック・バスのタイヤ空気圧の管理に
適合車種トラック・バス適応タイヤシングルタイヤ・ダブルタイヤ
測定範囲120~1200kPa最小目盛20kPa
測定精度±20kPaホース長500mm
チャック全長460mm一次側接続口エアープラグ
チャック側接続ねじメネジG1/4チャック先端ダブルチャック(ISO対応)
サイズ(W)102×(H)93×(L)1140mm重量805g
先端が小型でロング仕様のため飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
※2009年10月以降に新車登録された「ポスト新長期規制適合車」に対応。
グリップからレバーまでの距離を短縮し、女性も握れる形状にしました。
内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。
文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に〇印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。
蓄光目盛板を従来の薄緑色からより白色になって見やすくなりました。
両端に回転継手を使用することでホースが360°回転するため、ねじれにくい。
手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実に行ってください。
販売価格

36,300(税抜)/ 39,930円(税込)

カタログ価格

36,300円(税抜)/39,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
その他関連
オプションEA123CH-101 : 95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
オプションEA123CH-111 : 165mm タイヤチャック(中型トラック/ダブルタイヤ用)
オプションEA123CH-121 : 205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用
オプションEA123CH-122 : 330mm タイヤチャック(トラック・バス/ダブルタイヤ内側用)
オプションEA123CH-123 : 275mm タイヤチャック(トラック・バス/ダブルタイヤ外側用)
オプションEA123CH-125 : 460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
オプションEA123CH-126 : 206mm タイヤチャック(建設機械用)
オプションEA123CH-201 : 500mm 替ホース
オプションEA123CH-202 : 1000mm 替ホース
オプションEA123CH-203 : 1500mm 替ホース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top