すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FB-30

品名 : 3.0ton アイフック(ラッチ付)

仕様

メーカースリーエッチ型番EL3
使用荷重(t)3口の開き(mm)38
リング内径(mm)40全長(mm)200
材質スチール(クロメートメッキ)破断荷重15.0t
重量1.6kg用途土木・建設・建築工事の現場
ワイヤー・チェーン・ロープなどの先端金具
ウィンチ用・フック付ワイヤー・牽引用
安全ラッチ付
クロメートメッキ加工なので見た目にもよく、 直接手に触っても汚れにくく錆びにくい。
小型で軽量・コンパクトにできています。
安全係数は、使用荷重の4倍以上(JIS規格は4倍です)
販売価格

4,200円(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1756ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FB-2 0.25ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-5 0.5ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-10 1.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-15 1.5ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-20 2.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-30 3.0ton アイフック(ラッチ付)
    EA987FB-50 5.0ton アイフック(ラッチ付)
    その他関連
    部品EA981WS-103 : ワイヤースリング用替ラッチキット(3tフック用)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nA:75、B:40、C:17.5、D:125、E:36、F:32\nG:36、H:41、K:29、L:200、R:147
    • A:55mm B:23mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top