すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA475D-200

品名 : 200x 4.6mm 結束バンド(青/100本)

仕様

全長200mm幅4.6mm
厚み1.6mm最大径47mm
最小径5mmループ引張強度22kgf
使用温度範囲-40~85℃材質ナイロン66
色青入数100本
簡易的な結束に
カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。
UL規格適合品
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 134

(2026/10/12 10:42現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ1115ページ
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA475C-100 100x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-150 150x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-200 200x 4.6mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-200M 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-250M 250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-300S 300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475C-370 368x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
    EA475D-100 100x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
    EA475D-150 150x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
    EA475D-200 200x 4.6mm 結束バンド(青/100本)
    EA475D-200M 203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)
    EA475D-250M 250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)
    EA475D-300S 300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)
    EA475E-100 100x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475E-150 150x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475E-200 200x 4.6mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475E-200M 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475E-250M 250x 3.6mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475E-300S 300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
    EA475G-100 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
    EA475G-150 150x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
    EA475G-200M 203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
    EA475G-250M 250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)
    EA475G-300S 300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
    EA475G-370 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1114ページ
    • エスコ便利カタログ1115ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top