すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475FK-200

品名 : 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能

仕様

最小径6.4mm最大径51mm
線径約2.2mmビーズ径約4.3mm
全長200mmループ引張強度31.8kgf
使用温度範囲0~85℃
材質ナイロン入数15本
ビーズタイプ
軍事仕様MIL-M-20693Bに準拠
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/27 04:05現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ1115ページ
バリエーション一覧
EA475FK-200 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-310 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)
EA475FK-311 310mm 結束バンド(ビーズタイプ/黄/15本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top