すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475HB-6A

品名 : 370x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

25/02/26 ●最大径:(誤)105mm→(正)96mm(No.56 1254)

仕様

全長370mm4.8mm
厚み1.2mm最大径96mm
最小径12mmタグサイズ54.5×13mm
ループ引張強度22kgf使用温度範囲-40~85℃
材質ナイロン66入数100本
油性ペンでタグに文字が書けます。
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/09 17:41現在)

更新
商品入数100販売単位
バリエーション一覧
EA475HB-2A 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-3A 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-4A 200x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-5A 300x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)
EA475HB-6A 370x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top