すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827AP-18

品名 : [EA827AP-1用]φ100mm バイメタルホールソー

仕様

メーカーパナソニック型番EZ9DX100
サイズ(mm)100有効長(mm)38
シャンク径φ10mm切り込み深さ33mm
天井裏の軽天下地の加工に
販売価格

26,200円(税抜)/ 28,820円(税込)

カタログ価格

26,200円(税抜)/28,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0137ページ
バリエーション一覧
EA827AP-18 [EA827AP-1用]φ100mm バイメタルホールソー
EA827AP-17 [EA827AP-1用]φ 75mm バイメタルホールソ
EA827AP-16 [EA827AP-1用]φ 65mm バイメタルホールソ
その他関連
本体EA827AP-1 : φ50-100mm フリーホールソー
本体EA827AP-3 : φ60-160mm フリーホールソー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top