タグには個別の数字が記載されており、輸送時のセキュリティや旅行バッグの表示タグに最適です
仕様
| タグサイズ | 28×50mm | ひも径 | 3.8mm |
|---|
| ひも長 | 250mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|
| 引っ張り強度 | 20kg-f | 色 | 緑 |
|---|
| 1つ1つ異なるシリアルナンバー付 |
| 切り取り部分は手で簡単に取外せます。 |
| 入数 | 20本入り | | |
|---|
| 販売価格 | 925円(税抜)/
1,018円(税込)
| カタログ価格 | 925円(税抜)/1,018円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
92 (2026/04/04 16:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 2338ページ |
|---|
代替品