すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475S-11

品名 : 4.5mm クリップ(白/200個)

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番NT45CB-200
材質ポリアセタール
入数200個
しめしめ45(EA475SA、SA-3)用スペアクリップ
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 05:18現在)

更新
商品入数200販売単位
カタログページ1119ページ
バリエーション一覧
EA475S-2 4.5mm クリップ(白/1000個)
EA475S-2B 4.5mm クリップ(黒/1000個)
EA475S-11 4.5mm クリップ(白/200個)
EA475S-12 4.5mm クリップ(黒/200個)
その他関連
本体EA475SA : 4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)
本体EA475SA-3 : 4.5mm 結束バンドツール(白/ベルト1巻・クリップ100コ)
ウェブカタログ画像
入数:200個
カラー:白
  • 入数:200個\nカラー:白

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1118ページ
  • エスコ便利カタログ1119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top