すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475V-2H

品名 : 4.0mmx 30m ビニタイ(PVC製/OD色)

仕様

OD材質スチール+PVC
サイズ4mm×30mケースサイズφ85×130(H)mm
重量約90g
カッター付
入数は1巻(30m)入りです。
ねじってとめる便利な結束ひもです。
※RoHS指令対応品ではありません。
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 439

(2026/03/10 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1120ページ2550ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top