すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AA-350

品名 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-30
最大直径350mmアーム深さ200mm
重量7.5kg引張強度8.5t
材質ドイツ鋼
2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
外抜き能力(mm)50-350爪懐長(mm)30
爪厚(mm)5-20爪幅(mm)35
内抜き能力(mm)180-440
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
販売価格

85,700円(税抜)/ 94,270円(税込)

カタログ価格

85,700円(税抜)/94,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0322ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AA-80 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-160 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-200 200mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-250 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-350 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-520 520mm スライドアームプーラー(2本爪)
    EA500AA-650 650mm スライドアームプーラー(2本爪)
    その他関連
    部品EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト
    オプションEA500AB-7 : 200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-8 : 250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-9 : 300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-10 : 400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    オプションEA500AB-11 : 500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top