すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AB-9

品名 : 300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番3-300-P
アーム長(mm)300適用プーラーEA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
2本爪アーム(差し替え用)
重量4.26kg
販売価格

60,000円(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0322ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AB-1 100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-2 200mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-3 250mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-4 400mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-5 150mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-6 300mm [EA500AA-160・200用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-7 200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-8 250mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-9 300mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-10 400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    EA500AB-11 500mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)
    その他関連
    本体EA500AA-250 : 250mm スライドアームプーラー(2本爪)
    本体EA500AA-350 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪)
    本体EA500AA-520 : 520mm スライドアームプーラー(2本爪)
    本体EA500AA-650 : 650mm スライドアームプーラー(2本爪)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top