すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AD-85A

品名 : 85mm 2本爪プーラー(オートグリップ)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番482-2
爪2本
バネ機構により締め込む程爪が喰い込みます。
狭い場所での作業に適しています。
アームのリーチが長く奥まった所の部品抜き取りも可能
材質ドイツ鋼最大直径85mm
アーム深さ90mm重量0.275kg
引張強度1.5tセンターボルト先端タイプリング状
センターボルト先端径(φmm)11外抜き能力(mm)20~85
爪懐長(mm)6爪厚(mm)2.5~4
爪幅(mm)8
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0322ページ
バリエーション一覧
EA500AD-60A 60mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
EA500AD-85A 85mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
EA500AD-150A 150mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
EA500AD-200A 200mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
EA500AD-250A 250mm 2本爪プーラー(オートグリップ)
モデルチェンジ品画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top