すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-14

品名 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番614135
仕様プーラー用センターボルトネジ径(mm)M14×1.5
長さ(mm)135幅(mm)14
六角対辺(mm)17適合プーラー品番12-1、30-1(EA500AR-90)、30-1+(EA500BH-90)、30-10(EA500AR-120)、30-10+(EA500BH-120)、30-1-S(EA500CG-90)、30-10-S(EA500CG-120)、30-1+S(EA500BG-90)、30-10+S(EA500BG-120)、30-1-S-T(EA500CH-90)、30-10-S-T(EA500CH-130)、30-1+S-T(EA500CJ-90)、30-10+S-T(EA500CJ-130)、30-10-P3(EA500AR-13)、30-10SP、32-1、33、34-0、34-1、110-1、110-10、112-2(EA500BP-90) 、120-1(EA500AP-100)、120-10(EA500AP-125)、130-10(EA500BF-110)、201-1(EA500BV-150)、202-1(EA500BW-150)、203-1
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0320ページ0322ページ0323ページ0324ページ
その他関連
本体EA500AP-100 : 100mm 2本爪プーラー
本体EA500AP-125 : 125mm 2本爪プーラー
本体EA500AR-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500AR-120 : 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BF-110 : 110mm 3本爪プーラー
本体EA500BG-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BG-120 : 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BH-120 : 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
本体EA500BP-90 : 90mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
本体EA500BV-150 : 150mm 2アームプーラー
本体EA500BW-150 : 150mm 3アームプーラー
本体EA500CG-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
本体EA500CG-120 : 120mm スライドアームプーラー(3本爪/薄爪)
本体EA500CH-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪)
本体EA500CH-130 : 130mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪)
本体EA500CJ-90 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)
本体EA500CJ-130 : 130mm スライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ違いです。
  • ※画像はサイズ違いです。
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top